Omschrijving:
Het Somerset jack straalt comfort en vakmanschap uit. Het sterke polyester/katoenen doek behoudt zijn vorm en kleur was na was. Eigenschappen: unisex, verwisselbaar front en ventilatie bij de manchetten.
Kenmerk:
- Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
- Vijf rijen knopen die uitwisselbaar zijn
- Omkeerbare voorzijde
- Afneembare knopen die verwijderd of vervangen kunnen worden
- Mouwzak
- Manchet openingen
- Ronde kraag
- Stijlvol unisex ontwerp
- 1 zak voor veilige opslag
- Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
- Leverbaar in de maten XXS tot en met 4XL
Materiaal:
Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;