Omschrijving:
Deze katoenen overall is licht en praktisch. Reflecterende striping zorgt ervoor dat u beter zichtbaar bent op uw werkplek.
Kenmerk:
- Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- 8 opbergzakken
- Lichtgewicht en comfortabel
- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Telefoonzak
- Zakken met rits
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
- Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
- Verdekte ritssluiting
- Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
- Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap
- Opgezette achterzak
- Duimstokzak
- Leverbaar tot en met 6XL
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort
Norm:
Materiaal:
Shell-stof: Kingsmill Katoen: 100% Katoen
Shell samenstelling: 100% Katoen
Shell beschrijving: Kingsmill™ Katoen is volledig voorgekrompen en heeft uitstekende kleur behoudende eigenschappen. De lange garen gebruikt in dit doek zorgen voor sterkte, anti pill weerstand en een mooie afwerking.
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;