Liverpool-Rits Overall Navy Tall XXXL T

Artikelnummer: C813NATXXXL
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
Uniseks-maat 3XL

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer C813NATXXXL
EAN/GTIN 5036108141098
Nummer fabrikant C813NATXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

De voorgekrompen kwaliteitsstof draagt bij aan de professionele uitstraling van dit kledingstuk. Meerdere zakken en een hamerlus completeren de allround styling.

Kenmerk:

  • Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • 8 opbergzakken
  • Duimstokzak
  • Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
  • Opgezette achterzak
  • Telefoonzak
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • Leverbaar in de maten XS tot en met 6XL
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen