Standaard Overall Navy 4XL R

Artikelnummer: C802NAR4XL
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
Artikelnummer C802NAR4XL
EAN/GTIN 5036108139446
Nummer fabrikant C802NAR4XL

Omschrijving

Omschrijving:

De overtuigende kenmerken van deze populaire overall zijn onder andere: borstzak, duimstokzak en twee zijzakken. Een elastiek in de rug zorgt voor comfort gedurende de gehele dag.

Kenmerk:

  • Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
  • Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
  • 5 opbergzakken
  • Zijzakken met doortasten
  • Duimstokzak
  • Telefoonzak
  • Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
  • Leverbaar tot en met 6XL
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen