Stretch mesh Air Pro jack met korte mouwen White XXL R

Artikelnummer: C746WHRXXL
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
Artikelnummer C746WHRXXL
EAN/GTIN 5036108389230
Nummer fabrikant C746WHRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

De C746 is een koksjas van stretchstof met MeshAir Pro mesh luchtdoorlatende panelen en is een ideale oplossing als het warm wordt in de keuken. Met geaccentueerde boorden, dubbele rij verborgen verborgen sluiting aan de voorzijde en pennenzak. Deze chef-koksjas is ontworpen voor stijl en gebruiksgemak.

Kenmerk:

  • Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
  • MeshAir™ luchtdoorlatend mesh doek on de oksel voor een betere luchtstroom
  • slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
  • Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
  • Mouwzak
  • De Schortband zorgt ervoor de uw schort op de juiste plaats blijft zitten.
  • 1 zak voor veilige opslag
  • Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan
Shell samenstelling: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan
Contrasterende stof: MeshAir Pro: 100% Polyester Mesh
Contrast samenstelling: 100% Polyester Mesh
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 60°C, mild proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen