Surrey Chefs Jack K/M Black XXXL R

Artikelnummer: C735BKRXXXL
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
Uniseks-maat 3XL

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer C735BKRXXXL
EAN/GTIN 5036108354771
Nummer fabrikant C735BKRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze koksbuis maakt gebruik van een lichtgewicht stof en biedt een modern, slanker silhouet met een ergonomische pasvorm. Kenmerken van deze jas zijn onder meer een blinde knoopsluiting met dubbele rij knopen aan de voorkant, een zijzak met rits en grote MeshAir Pro-panelen aan de achterkant en onderarmen voor uitstekend ademend vermogen.

Kenmerk:

  • Gemaakt uit 100% katoen, is zeer sterk en anti pill
  • Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
  • MeshAir™ luchtdoorlatend mesh doek on de oksel voor een betere luchtstroom
  • slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
  • Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
  • Zak met verdekte ritssluiting
  • 3 opbergzakken

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Katoen met Texpel Finish: 100% Katoen
Shell samenstelling: 100% Katoen
Contrasterende stof: MeshAir Pro: 100% Polyester Mesh
Contrast samenstelling: 100% Polyester Mesh
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen