ToolBox met 80 PrecisionBits C6 in 8 BitBlocks, met magnetische bithouder PB 451 M

Artikelnummer: C6.991
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer C6.991
EAN/GTIN 7610733228119
Nummer fabrikant PB C6.991
L-nummer L60060 1123

Omschrijving

Omschrijving:

  • PrecisionBit, vorm C 6,3 (1/4″), set in stevige ToolBox
  • profiel-assortiment voor alle toepassingen in de industrie en ambacht, duurzaam systeem makkelijk aanpasbaar
  • voor gleufkop-, Phillips-, Pozidriv-, Torx®-, Torx®-met-stift- en binnen-zeskantschroeven
  • 80 PrecisionBits in acht BitBlocks en magnetische bithouder PB 451 M
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • kleurcodering naar schroeftype, de juiste bit is snel gevonden
  • optimaal uitgebalanceerde verhouding tussen taaiheid en hardheid, buitengewoon lange standtijden
  • taai-hard, speciaal gereedschapsstaal, bruinering of plasmacoating voor bescherming tegen roest
  • overzichtelijk gerangschikt, plaatsbesparend bewaren van maximaal 90 PrecisionBits

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen