Madrid Hi-Vis Half Mesh Executive Vest Orange S R

Artikelnummer: C496ORRS
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
Artikelnummer C496ORRS
EAN/GTIN 5036108285754
Nummer fabrikant C496ORRS

Omschrijving

Omschrijving:

Als temperaturen stijgen blijf dan goed zichtbaar en koel met dit revolutionaire kledingstuk. De mesh-top zorgt voor maximaal ademend vermogen en luchtstroom, wat zorgt voor koel en comfortabel dragen.

Kenmerk:

  • Cooling mesh bovenlichaam
  • Ritssluiting voorzijde
  • 7 opbergzakken
  • Twee opgezette zakken
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Telefoon- en Pennenzak
  • D-ring voor sleutels en ID kaarten
  • Dubbele ID houder zorgt ervoor dat ID kaart zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • Leverbaar in de maten XS tot en met 4XL
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, Ketting Gebreid
Shell samenstelling: 100% Polyester, Ketting Gebreid
Contrasterende stof: 100% Polyester Mesh
Contrast samenstelling: 100% Polyester Mesh
Shell gewicht gm: 124
Shell gewicht oz: 3.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen