HI-Vis 2-in-1 Bomberjack Orange XXXL R

Artikelnummer: C468ORRXXXL
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
Artikelnummer C468ORRXXXL
EAN/GTIN 5036108249374
Nummer fabrikant C468ORRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit klassieke 2-in-1 bomberjack heeft uitritsbare mouwen en een verdekte capuchon. De elastische manchetten en tailleband zorgen voor een optimale pasvorm ten behoeve van het comfort van de drager. Een gevoerde voering in combinatie met getapete waterdichte naden zorgen ervoor dat de drager warm en droog blijft.

Kenmerk:

  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
  • Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • Fleece gevoerde kraag om de warmte vast te houden
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • D-ring voor sleutels en ID kaarten
  • Het jack kan op twee manieren gedragen worden.
  • Uitneembare mouwen zorgen voor diverse draagmogelijkheden
  • Beschikbaar in de maten XS-3XL
  • Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Telefoonzak
  • Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
  • 4 opbergzakken
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
  • EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)

Materiaal:

Shell-stof: 300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat
Shell samenstelling: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 170
Vulling gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen