Hi-Vis 3-in-1 Bomberjack Orange XS R

Artikelnummer: C467ORRXS
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
Artikelnummer C467ORRXS
EAN/GTIN 5036108363704
Nummer fabrikant C467ORRXS

Omschrijving

Omschrijving:

Deze veelzijdige en praktische 3-in-1 jas biedt een betere zichtbaarheid van de drager en bescherming tegen slecht weer. Deze jas is zeer aanpasbaar en kan in drie unieke combinaties worden gedragen, wat bijdraagt aan de algehele veelzijdigheid. De jas heeft een reeks kenmerken, waaronder: meerdere zakken voor voldoende opbergruimte, geribbelde manchetten en zoom voor een veilige en comfortabele pasvorm, afneembare capuchon en bontkraag.

Kenmerk:

  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
  • 8 opbergzakken
  • Geribde manchetten voor warmte en comfort
  • Afneembare mouwen, ″bont″ voering en ″bont″ kraag voor veel draag mogelijkheden
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Verdekte afneembare capuchon
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Telefoonzak
  • Uitneembare voering voor de verschillende weersomstandigheden
  • D-ring voor sleutels en ID kaarten
  • Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • Jack kan op drie manier gedragen worden voor multifunctioneel gebruik
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)

Materiaal:

Shell-stof: 300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat
Shell samenstelling: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Verwijderbare voeringstof: 100% polyester bontvoering
Samenstelling uitneembare voering: 100% polyester bontvoering
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Uitneembare voering gewicht oz: 400
Verwijderbare voering gewicht oz: 12
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen