Hi-Vis 3-in-1 Contrast Bomberjack Orange/Navy XXL R

Artikelnummer: C465ONRXXL
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer C465ONRXXL
EAN/GTIN 5036108142293
Nummer fabrikant C465ONRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Veelzijdige en comfortabele bescherming tegen alle weersomstandigheden. Talrijke buiten- en binnenzakken met ritssluiting bieden uitstekende persoonlijke veiligheid. Talrijke buiten- en binnenzakken met rits zorgen voor een uitstekende persoonlijke veiligheid.

Kenmerk:

  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
  • Borstzak voorzien van rits
  • Gebreide manchetten en zoom
  • Afneembare mouwen, ″bont″ voering en ″bont″ kraag voor veel draag mogelijkheden
  • Jack kan op drie manier gedragen worden voor multifunctioneel gebruik
  • D-ring voor sleutels en ID kaarten
  • Afneembare ″bont″ kraag
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • het bio motion tape patroon helpt de menselijke vorm te herkennen van een afstand
  • Telefoonzak
  • Verdekte afneembare capuchon
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Uitneembare voering voor de verschillende weersomstandigheden
  • Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
  • 8 opbergzakken
  • Leverbaar in de maten XS tot en met 6XL
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • Jack kan op drie manier gedragen worden voor multifunctioneel gebruik
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Materiaal:

Shell-stof: 300D Industry: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat
Shell samenstelling: 100% gerecycled polyester, 300D Oxford geweven met een vlekbestendige afwerking, dubbele PU-gecoat
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Verwijderbare voeringstof: 100% polyester bontvoering
Samenstelling uitneembare voering: 100% polyester bontvoering
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Uitneembare voering gewicht oz: 400
Verwijderbare voering gewicht oz: 12
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen