Hi-Vis 2 in 1 contrast lichtgewicht jack Yellow/Navy S R

Artikelnummer: C464YNRS
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer C464YNRS
EAN/GTIN 5036108317912
Nummer fabrikant C464YNRS

Omschrijving

Omschrijving:

Een aanpasbaar functioneel model die waar voor uw geld biedt. Deze jas heeft twee ruime zijzakken, een binnenzak met klittenband sluiting, een in de kraag verborgen en verstelbare capuchon en afritsbare mouwen. Het heeft een zware warme fleece voering en donkere contrasterende panelen voor bescherming tegen vuil. Dit model is zeer praktisch, robuust en van een hoge kwaliteit.

Kenmerk:

  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
  • Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
  • Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
  • Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
  • Fleece gevoerde kraag om de warmte vast te houden
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Uitneembare mouwen zorgen voor diverse draagmogelijkheden
  • Het jack kan op twee manieren gedragen worden.
  • 3 opbergzakken
  • Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)

Materiaal:

Shell-stof: 100% polyester,150D Oxford Geweven, PVC Gecoat.
Shell samenstelling: 100% polyester,150D Oxford Geweven, PVC Gecoat.
Voering: 100% Polyester Fleece
Voering samenstelling: 100% Polyester Fleece
Shell gewicht gm: 200
Shell gewicht oz: 6
Voering gewicht gm: 300
Voering gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen