Hi-Vis Katoen Comfort Mesh Insert T-shirt S/S Yellow XL R

Artikelnummer: C394YERXL
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
Artikelnummer C394YERXL
EAN/GTIN 5036108251391
Nummer fabrikant C394YERXL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit revolutionaire ontwerp is een combinatie van ons Katoen Comfort doek met ventilerende mesh panelen.Dit ontwerp zorgt voor een luchtstroom die u koel en comfortabel houdt bij warme werkomstandigheden. Dit ontwerp zorgt voor een luchtstroom die u koel en comfortabel houdt bij warme werkomstandigheden.

Kenmerk:

  • Vochtafdrijvend en ademend materiaal
  • Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
  • Een mesh paneel onder de arm voor ventilatie
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • Nekbeschermer
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiaal:

Shell-stof: 55% Katoen, 45% Polyester,Breisel.
Shell samenstelling: 55% Katoen, 45% Polyester,Breisel.
Contrasterende stof: 100% Polyester Mesh
Contrast samenstelling: 100% Polyester Mesh
Shell gewicht gm: 175
Shell gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen