MeshAir Vest Yellow L/XL R

Artikelnummer: C370YERL/XL
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
Artikelnummer C370YERL/XL
EAN/GTIN 5036108179572
Nummer fabrikant C370YERL/XL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit volledige mesh vest is gemaakt van MeshAir doek en voldoet volledig aan de EN ISO 20471. Het heeft een verbeterde luchtstroom waardoor de drager koel blijft. Een perfecte keuze voor hen die in warme omgevingen werken.

Kenmerk:

  • Cooling Mesh doek
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Klittenbandsluiting voor makkelijk sluiten
  • Royale pasvorm voor dragerscomfort
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • Leverbaar in maten tot 5XL
  • Gecertificeerd volgens de EN ISO 20471 na 25 wasbeurten
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiaal:

Shell-stof: MeshAir Hi-Vis: 100% Polyester Mesh
Shell samenstelling: 100% Polyester Mesh
Shell gewicht gm: 150
Shell gewicht oz: 4.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen