Hi-Vis Executive Vest met Tablet zak. Yellow 4XL R

Artikelnummer: C357YER4XL
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
Artikelnummer C357YER4XL
EAN/GTIN 5036108351541
Nummer fabrikant C357YER4XL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze versie van ons klassieke Executive Vest heeft dezelfde kenmerken waaronder meerdere zakken met de toevoeging van een extra zak voor een tablet met een afmeting tot 26cm zonder hoes.

Kenmerk:

  • Ritssluiting voorzijde
  • 7 opbergzakken
  • Tablet zak aan de buitenzijde
  • Twee opgezette zakken
  • Telefoonzak
  • ID kaarthouder om voor zichtbare ID kaart
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • D-ring voor sleutels en ID kaarten
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • CE gecertificeerd
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester Warp Knit
Shell samenstelling: 100% Polyester Warp Knit
Shell gewicht gm: 124
Shell gewicht oz: 3.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen