CE Safe-Welder Overall Navy S R

Artikelnummer: C030NARS
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
Artikelnummer C030NARS
EAN/GTIN 5036108120062
Nummer fabrikant C030NARS

Omschrijving

Omschrijving:

Biedt complete bescherming gedurende de hele dag. De Safe-Welder™ Overall is een uitstekende keuze voor lassers en industriële vakmensen die blootgesteld worden aan hitte.

Kenmerk:

  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
  • Duimstokzak
  • Zij-opening voor snel en makkelijk toegang
  • Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
  • Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
  • Leverbaar in de maten XS tot en met 5XL
  • Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE-CAT III
  • CE gecertificeerd
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • 4 opbergzakken
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (
    A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)

Materiaal:

Shell-stof: Bizweld : 100% Katoen, Vlamvertragende Finish
Shell samenstelling: 100% Katoen, Vlamvertragende Finish
Shell gewicht gm: 330
Shell gewicht oz: 9.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen