Rollende gereedschapskist

Artikelnummer: BV.R30PB
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
Artikelnummer BV.R30PB
EAN/GTIN 3662424105210
Nummer fabrikant BV.R30PB
L-nummer L60130 10910

Omschrijving

Omschrijving:

  • Een compacte en praktische koffer voor het opbergen en vervoeren van uw gereedschap
  • De accordeonstructuur biedt volledig zicht op en gemakkelijke toegang tot het gereedschap
  • bestaat uit 3 delen voor optimale opslag en gemakkelijke toegang: De bodem van de koffer met één compartiment, 4 compartimenten met verwijderbare verdelers, 3 dozen met deksels (inbegrepen)
  • Verwisselbare ezel in accordeonstijl met 3 standen
  • Met rubberen pinnen om tangen, schroevendraaiers, steeksleutels, enz. vast te houden en te beschermen.
  • Vaste afstand tussen de basis en het ezelgedeelte, waardoor het gereedschap op zijn plaats blijft tijdens transport
  • Geen risico op kantelen dankzij de automatisch intrekbare poten
  • Koffer en deksel van polypropyleen versterkt met glasvezel voor meer weerstand
  • Grote anticorrosieve metalen banden voor langere levensduur
  • Lange telescopische handgreep met 3 standen, ergonomische, aluminium wielen met een diameter van 75 mm, gemonteerd op kogellagers voor een maximale wendbaarheid
  • Het handvat is bekleed met dik rubber voor meer comfort
  • Aanpasbare etikethouder en mogelijkheid om een hangslot te bevestigen (niet meegeleverd)

Kenmerk:

  • Gewicht in kilogram: 7,6

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen