Gereedschapsset in BS.R20

Artikelnummer: BSR20.SG4A
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
    Producttype Gereedschapsassortiment

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer BSR20.SG4A
    EAN/GTIN 3662424086045
    Nummer fabrikant BSR20.SG4A
    L-nummer L60130 9887

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Textiele gereedschapskist, compacte uitvoering 14″
    • Organiseert gereedschap effectief
    • Verdeling binnenin: Verticale opbergruimte voor directe toegang tot gereedschap, elastische band om gereedschap vast te houden, zijhouder voor schroevendraaiers
    • Externe indeling: 6 externe vakken, 1 speciaal vak verstelbaar met klittenband voor een zaag, 1 groot vak voor documenten (A4) of om de beschermhoes in op te bergen
    • Kan ook de zak voor de rekenmachine BS.PC15 bevatten
    • Gemakkelijk en comfortabel in gebruik
    • Inhoud van de tas gemakkelijk toegankelijk
    • 3 draagoplossingen: Wielen en telescopische handgreep, aluminium handgreep met leren bekleding, riem met verstevigingskussen in schoudergedeelte
    • Zeer duurzame stof, 1200 denier
    • Wieldiameter: 90 mm
    • Bruikbare inhoud: 33 liter
    • Max. Gewicht: 18 kg

    Kenmerk:

    • [KG]: 16,5

    Levering:

    • 1 slotenmakershamer met houten steel, 32 mm (200H.32 )
    • 1 Precisie centerpons 4 mm (256,4)
    • 4 PROTWIST® Schroevendraaiersleuf AT 5,5 x 100 - 6,5 x 150 - 8 x 150 - 10 x 200
    • 1 PROTWIST® Schroevendraaiersleuf ATVE 4 x 100, 1.000 V
    • 2 PROTWIST® Schroevendraaier PH ATP 1 x 100 - 2 x 125
    • 1 PROTWIST® Schroevendraaier PH ATPVE 2 x 125, 1.. 000 V
    • 1 PROTWIST® schroevendraaier, spanningstester (AV.HT1C)
    • 1 assortiment met 1/4″ dopsleutels zeskant (R2NANO)
    • 9 steeksleutels 6 tot 24 mm (44.)
    • 9 pijphulzen, gebogen 5,5 tot 13 mm (92A.)
    • 1 rollende steeksleutel, verchroomd 12″ (113A.12 C)
    • 2 ratelsleutels (64C.J2)
    • 1 set van 9 zeskantige pinsleutels (82H.JP9A)
    • 1 verstelbare tang, 250 mm (181A.25 CPE)
    • 1 halfronde tang, ronde bekken (185A.20G)
    • 1 universele tang, schuin (193.20G)
    • 1 diagonale zijkniptang, 16 cm (192A.16 G)
    • 1 Stillson pijptang, 350 mm (131A.14)
    • 1 verstelbare grijptang met lange bekken (501A)
    • 1 Rabitz-tang (495A.25 EL)
    • 1 Kniptang met uitschuifbaar blad (844.D)
    • 1 Kabelmes met houten handvat (840.1)
    • 1 Universele kniptang, recht blad (980)
    • 1 Draadsnijder met korte bladen (841)
    • 1 Krabber (234A)
    • 1 Metaalzaag (601)
    • 10 Bimetalen handzaagbladen, 8 tanden/cm (668A.8 )
    • 1 Koevoet, recht, 400 mm (269)
    • 1 Staalborstel met stalen steel (270A.MA)
    • 1 Ronde vijl met insteekhandvat, snede 2, 200 mm (RD.MD200EMA)
    • 1 Halfronde vijl met insteekhandvat, 250 mm (DRD. MD250EMA)
    • 1 Platte stootvijl met insteekhandvat (PAM.B250EMA)
    • 1 Halfronde rasp (RAB.DRDMD250EMA)
    • 1 Professionele platte beitel, 180 mm (263.18)
    • 1 Meetlint van staal, 2 m/13 mm ABS (893B.213 )
    • 1 Trapeziumwaterpas (307B.40)
    • 1 zaklamp met pen (779.PBT)

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen