Rugzak met wieltjes

Artikelnummer: BS.RBPB
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer BS.RBPB
EAN/GTIN 3662424150005
Nummer fabrikant BS.RBPB
L-nummer L60130 10540

Omschrijving

Omschrijving:

  • Duurzame 1200 denier stof.
  • Veel interne en externe zakken en lussen voor maximale organisatie.
  • Ergonomische handgreep en gewatteerd rugpaneel voor comfortabel dragen.
  • Telescopische handgreep voor het gemakkelijk oprollen van de rugzak
  • 25kg laadvermogen

Kenmerk:

  • L[mm]: 335
  • H[mm]: 554
  • [kg]: 3,7

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen