Bizflame Work Hi-Vis Antistatische Overall Yellow/Navy XXXL R

Artikelnummer: BIZ7YNRXXXL
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
Artikelnummer BIZ7YNRXXXL
EAN/GTIN 5036108188772
Nummer fabrikant BIZ7YNRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Bizflame Work Hi-Vis Antistatische overall biedt alle voordelen van vlamwerende stof met toegevoegde hoge zichtbaarheid en antistatische bescherming.

Kenmerk:

  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
  • Duimstokzak
  • Zij-opening voor snel en makkelijk toegang
  • Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
  • Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
  • Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
  • Premium vlamvertragende reflecterende striping
  • CE-CAT III
  • 8 opbergzakken
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • Telefoonzak
  • Leverbaar in maten tot 4XL
  • UKCA gemarkeerd
  • CE gecertificeerd
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN ISO 20471 Class 3

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame Work HV: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 330
Shell gewicht oz: 9.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen