Omschrijving:
De Bizweld Amerikaanse Overall biedt volledige onderlichaam- en borstbescherming en is ontworpen met de veiligheid en bescherming van de drager in gedachten. Het is geconstrueerd met een grote borstzak op de voorkant voor het dragen van gereedschap of persoonlijke bezittingen en beschikt over twee zijzakken, een achterzak met klep en een duimstokzak. De verstelbare elastische banden bieden maximaal comfort en een perfecte pasvorm.
Kenmerk:
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Borstzakken met drukknoopsluiting
- Verstelbare band voor een goede pasvorm
- Achterzak
- Duimstokzak
- Duurzame, sterke messing rits
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- 5 opbergzakken
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- CE-CAT III
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))
Materiaal:
Shell-stof: Bizweld : 100% Katoen, Vlamvertragende Finish
Shell samenstelling: 100% Katoen, Vlamvertragende Finish
Shell gewicht gm: 330
Shell gewicht oz: 9.5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.