Bizweld Jas Navy S R

Artikelnummer: BIZ2NARS
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
Artikelnummer BIZ2NARS
EAN/GTIN 5036108046379
Nummer fabrikant BIZ2NARS

Omschrijving

Omschrijving:

De Bizweld™ Jas geeft de drager bescherming en comfort gedurende de gehele dag. Kenmerken zijn onder andere veilige drukknopen aan de voorzijde en twee borstzakken met klep. Deze vlamvertragende jas heeft ook een verborgen zak voor de mobiele telefoon.

Kenmerk:

  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
  • Borstzak met drukknoop sluiting
  • Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
  • Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
  • Labels met normeringen aan buitenzijde om eenvoudig de beschermingsniveaus te kunnen zien
  • Leverbaar in de maten XS tot en met 5XL
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • Verdekte telefoonzak
  • 3 opbergzakken
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE-CAT III
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.3 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%))

Materiaal:

Shell-stof: Bizweld : 100% Katoen, Vlamvertragende Finish
Shell samenstelling: 100% Katoen, Vlamvertragende Finish
Shell gewicht gm: 330
Shell gewicht oz: 9.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen