Batterijtester met printer

Artikelnummer: BAT.TESTU
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
Producttype Spanningzoeker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer BAT.TESTU
EAN/GTIN 3662424165030
Nummer fabrikant BAT.TESTU
L-nummer L60130 10850

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tester voor accu's van 6 - 12V
  • Laadstroomtester 12 - 24V
  • Geïntegreerde printer
  • Klemmen en kabels vervangbaar
  • Compatibel met start/stop-voertuigen
  • Compatibel met de volgende loodzuur-accu's: - AVONDVERGADERING. - EFB. - Vloeistoffen. - GEL. - VLRA
  • Kabellengte: 1,9m
.

Kenmerk:

  • H [mm]: 40
  • B [mm]: 120
  • L [mm]: 220
  • [g]: 790

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen