Tweekleurig sweatshirt met capuchon Yellow/Navy XXL R

Artikelnummer: B316YNRXXL
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
Artikelnummer B316YNRXXL
EAN/GTIN 5036108319695
Nummer fabrikant B316YNRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Het tweekleurige sweatshirt met capuchon is ideaal voor meerdere werkomgevingen. De duurzame stof heeft een geborstelde rug voor extra warmte en comfort. Kenmerken zijn onder meer royale zakken, een verstelbare capuchon en een stijlvol tweekleurig ontwerp voor het minimaliseren van vuil en vlekken.

Kenmerk:

  • Gebreid doek met geborstelde achterzijde
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • 1 zak voor veilige opslag
  • Kangaroo zak aan voorzijde
  • Capuchon voor extra bescherming tegen de elementen
  • Geribde manchetten voor warmte en comfort
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiaal:

Shell-stof: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen