Omschrijving:
Deze stijlvolle en praktische sweater met capuchon heeft een zacht geborstelde binnenzijde voor extra comfort. Het polyester deel zorgt voor de duurzaamheid. Het model is voorzien van grote buidelzakken en een aansnoerbare capuchon.
Kenmerk:
- Kangaroo zak aan voorzijde
- Geribde manchetten voor warmte en comfort
- Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
- Capuchon voor extra bescherming tegen de elementen
- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- Royale pasvorm voor dragerscomfort
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- 1 zak voor veilige opslag
- Nieuwe kleur
Materiaal:
Shell-stof: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;