Roma Sweatshirt Black L R

Artikelnummer: B300BKRL
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
Artikelnummer B300BKRL
EAN/GTIN 5036108035243
Nummer fabrikant B300BKRL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit comfortabele sweatshirt is ideaal om in het weekend of op het werk te dragen. Deze wordt geleverd in een keur aan populaire kleuropties met een aantrekkelijke klassieke ronde hals en prettige pasvorm. De raglanmouw zorgt voor meer bewegingsvrijheid. Perfect als onderdeel van een corporate branding lijn.

Kenmerk:

  • Stijlvol unisex ontwerp
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Raglan mouwen voor een comfortabele pasvorm
  • Nekbeschermer
  • Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Nieuwe kleur

Materiaal:

Shell-stof: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen