Naples Dames Poloshirt Black XL R

Artikelnummer: B209BKRXL
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
Artikelnummer B209BKRXL
EAN/GTIN 5036108192779
Nummer fabrikant B209BKRXL

Omschrijving

Omschrijving:

Prachtig gelijnd en ideaal om te personaliseren, dit klassieke dames model voldoet aan al uw behoeften voor werkkleding.

Kenmerk:

  • Gemaakt van pique polyester/katoenen doek die zacht aanvoelt en comfortabel is om te dragen
  • Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • Knoopsluiting
  • Rib kraag en manchet
  • Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Nieuwe kleur
  • Vrouwen model
  • Verkrijgbaar vanaf maat XS

Materiaal:

Shell-stof: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 60°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen