Basis Voor Antibacteriologische bovenkleding Black XXL R

Artikelnummer: B153BKRXXL
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
Artikelnummer B153BKRXXL
EAN/GTIN 5036108219322
Nummer fabrikant B153BKRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

De Basis Bovenkleding Zilver Ion behandeling bestrijdt luchtjes en verbetert de levensduur. De legging is nauwsluitend voor optimale vochtafvoerende prestaties en geschikt voor gebruik in meerdere seizoenen.

Kenmerk:

  • Biedt isolatie en thermische bescherming
  • Unieke behandeling met antibacteriële zilverionen
  • Ademende, vochtregulerende voering
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • Contrast gekleurd stiksel voor stijlvolle look
  • Retail doos voor verkoop presentatie in de retail

Materiaal:

Shell-stof: 93% Vochtafvoerend Polyster,7% Elastane Zilver Ion behandeling
Shell samenstelling: 93% Vochtafvoerend Polyster,7% Elastane Zilver Ion behandeling
Shell gewicht gm: 165
Shell gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen