Thermische Basislaag Bovenlichaam Charcoal XXL A

Artikelnummer: B133CHAXXL
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
ademend ja
Armlengte Lange mouwen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer B133CHAXXL
EAN/GTIN 5036108183319
Nummer fabrikant B133CHAXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Ronde hals, lage naad en mouwen met manchetten zorgen voor een uitstekende pasvorm.

Kenmerk:

  • Biedt isolatie en thermische bescherming
  • Ademende, vochtregulerende voering
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • Uitstekende vocht-afvoerende eigenschappen
  • Leverbaar in maten tot 4XL
  • Retail doos voor verkoop presentatie in de retail
  • Kwalitatief hoogwaardig doekbewerking voor sneller drogen van de stof en helpt vervuiling te verwijderen

Materiaal:

Shell-stof: 100% Vochtafstotend Polyester
Shell samenstelling: 100% Vochtafstotend Polyester
Shell gewicht gm: 140
Shell gewicht oz: 4
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen