Thermisch T-Shirt Korte Mouw Navy XXXL R

Artikelnummer: B120NARXXXL
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
Artikelnummer B120NARXXXL
EAN/GTIN 5036108176298
Nummer fabrikant B120NARXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Een traditioneel t-shirt dat op elk moment optimale warmte biedt aan het bovenlijf. Het materiaal laat de huid ademen wanneer het te warm wordt. De ronde nek maakt het ideaal voor gebruik als onderkleding.

Kenmerk:

  • Biedt isolatie en thermische bescherming
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren

Materiaal:

Shell-stof: 50% Polyester, 50% Katoen
Shell samenstelling: 50% Polyester, 50% Katoen
Shell gewicht gm: 200
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen