12V Pro startbooster

Artikelnummer: B12.1CPB
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
Artikelnummer B12.1CPB
EAN/GTIN 3662424146114
Nummer fabrikant B12.1CPB
L-nummer L60130 10655

Omschrijving

Omschrijving:

  • Starthulpmiddel.
  • Bedrijfsspanning 12 V.
  • Capaciteit 20 Ah.
  • Gesealde, interne AGM accu.
  • Max. Piekstroom: 3500 A.
  • Max. Aanloopstroom: 1200 A.
  • TCFC: 620 A.
  • Dubbel geïsoleerde koperen kabels 25 mm² 1,55 m lang.
  • Even 650 A klemmen.
  • Bescherming door vertraagde 300 A zekering.
  • Analoge laadcontrole voltmeter.
  • Sigarettenaansteker beschermd door een herinstelbare 16 A zekering.
  • Automatische 2 A lader.
  • Verstelbare tang.
  • Verschillende kabeldiameters: robuuster.
  • Geïntegreerde lader. L x B x H.: 400 x 320 x 115 mm.

Kenmerk:

  • Diameter [D max]: 60 - 140 - 160 kg/mm2

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen