Reflecterende gebreide muts, Insulatex gevoerd Black R

Artikelnummer: B026BKR
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
Artikelnummer B026BKR
EAN/GTIN 5036108315703
Nummer fabrikant B026BKR

Omschrijving

Omschrijving:

Deze reflecterende gebreide muts is een geweldige accessoire voor extra zichtbaarheid tijdens koude weersomstandigheden. De sterk reflecterende acryl garens zijn bieden een uitstekende zichtbaarheid. De Insulatex-voering beschermt de drager tegen kou en wind.

Kenmerk:

  • Buitenzijde acryle gebreid doek
  • InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
  • Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
  • Gauge 9 gebreid voor behoud van vorm
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

Materiaal:

Shell-stof: 100% Acryl, Gebreid
Shell samenstelling: 100% Acryl, Gebreid
Voering: Insulatex Gevoerd
Voering samenstelling: Insulatex Gevoerd
Voering gewicht gm: 40
Voering gewicht oz: 1
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen