Analytische balans AXS 200-4, weegbereik 220 g, afleesbaarheid 0,0001 g

Artikelnummer: AXS 200-4
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer AXS 200-4
Kopiëren
EAN/GTIN 4045761478947
Kopiëren
Nummer fabrikant AXS 200-4
Kopiëren
Fabrikant Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer snelle weergave: Stabiele weegwaarden binnen ca. 3 s
  • CAL-instelprogramma voor het instellen van de nauwkeurigheid, externe testgewichten tegen meerprijs
  • Eenvoudige en gemakkelijke 5-toetsbediening
  • Groot glazen trekscherm standaard, weegkamer B×D×H 175×150×205 mm
  • Belangrijkste toepassingsgebieden: Juwelenindustrie, kwaliteitslaboratoria, scholen en universiteiten

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 16 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, roestvrij staal, ∅ 80 mm
  • Toegestaan omgevingstemperatuurbereik 15 °C/25 °C