Schroevendraaier met laagspanningssensor

Artikelnummer: AV.HT1CPB
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
Artikelnummer AV.HT1CPB
EAN/GTIN 3662424073885
Nummer fabrikant AV.HT1CPB
L-nummer L60130 10801

Omschrijving

Omschrijving:

  • Veiligheidsbescherming, breedte: 5mm.
  • Inspectielampje.
  • Transparante handgreep.
  • Mes gemaakt van chroom vanadium staal.
  • Mespunt gemaakt van fosfaat, zwart, gehard.
  • AV.HT1C: Standaard model.
  • AV.HT2C: Model met klem.
  • Goedkeuring: VDE-GS.

Kenmerk:

  • L[mm]: 140
  • L1[mm]: 65
  • ACU[V]: 110-250
  • [G]: 20

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen