Schroevendraaier PROTWIST, RESISTorx, (Torx TAMPER RESISTANT), TR25X100mm

Artikelnummer: ATXR25X100
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer ATXR25X100
    EAN/GTIN 3662424098017
    Nummer fabrikant ATXR25X100
    L-nummer L60130 9793

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • voldoet aan de specificaties van Resistorx®.
    • Warmtebehandeling op de lijn: + 100% duurzaamheid + 100% weerstand.
    • Handvatmateriaal: zacht voor meer comfort en chemische weerstand.
    • Blad ″Tri-Coating″ behandeld (zink-nikkel-chroom): 4 keer meer corrosiebestendig.
    • Handgreep ergonomisch geoptimaliseerd: 10% meer koppel.
    • Laser-markering: voor een hogere slijtvastheid.
    • CNC-gefreesde profielen: betere aanpassing aan de schroef met een betere koppeloverdracht en minder slijtage.

    Kenmerk:

    • A[mm]: 4,4
    • D[mm]: 36
    • D1xL1[mm]: 5,0x100
    • L[mm]: 220
    • L2[mm]: 120
    • RESITORX[NR]: TT25
    • [G]: 113

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen