Schroevendraaier PROTWIST, binnenzeskant / moersleutel hulp, sleuf, 10X175mm

Artikelnummer: ATWH10X175
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ATWH10X175
EAN/GTIN 3662424097133
Nummer fabrikant ATWH10X175
L-nummer L60130 9619

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sleutelblad voor uithoudingsvermogen en optimale prestaties.
  • Extralang blad tot 250 mm voor moeilijke toegang tot schroeven op afstand.
  • Silicium-koolstofstalen blad: robuust en zeer goed bestand tegen buigen.
  • Ergonomisch bi-materiaal handvat, schokbestendig, slijtvast en bestand tegen chemicaliën.
  • Ontwerp: mat verchroomd blad, zwarte geharde punt.

Kenmerk:

  • A[mm]: 10
  • D[mm]: 40
  • D1xL1[mm]: 9,0x175
  • E[mm]: 1,6
  • L[mm]: 300
  • L2[mm]: 125
  • [G]: 320

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen