Schroevendraaier PROTWIST, sleuf, gesmeed, 6.5X150mm

Artikelnummer: ATF6.5X150
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ATF6.5X150
EAN/GTIN 3662424096235
Nummer fabrikant ATF6.5X150
L-nummer L60130 9606

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gesmeed, extra torsiebestendig blad.
  • Extra lang blad tot 250 mm voor moeilijke toegang tot schroeven op afstand.
  • Warmtebehandeling op de lijn: + 100% levensduur + 100% weerstand.
  • Handvatmateriaal: Soft Grip voor meer comfort en chemische weerstand.
  • Blad ″Tri-Coating″ behandeld (zink-nikkel-chroom): 4 keer corrosiebestendiger.
  • Grip ergonomisch geoptimaliseerd: 10% meer koppel.
  • Laser-markering: voor hogere slijtvastheid.
  • Profielen CNC gefreesd: beter passend op de schroef met betere koppeloverdracht en minder slijtage.

Kenmerk:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6,0
  • L[mm]: 270
  • L1[mm]: 150
  • L2[mm]: 120
  • E[mm]: 1,2
  • SLIT [NO.]: 6,5
  • [G]: 131

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen