Schroevendraaier PROTWIST, sleuf, gefreesd, 3.5X75mm

Artikelnummer: AT3.5X75
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AT3.5X75
EAN/GTIN 3662424094958
Nummer fabrikant AT3.5X75
L-nummer L60130 9882

Omschrijving

Omschrijving:

  • Cilindrisch blad voor toegang tot diep liggende schroeven.
  • Extra lang blad tot 300 mm voor moeilijke toegang tot schroeven op afstand.
  • Warmtebehandeling op de lijn: + 100% levensduur + 100% weerstand.
  • Handvat materiaal: Soft grip voor meer comfort en chemische weerstand.
  • Blad ″Tri-Coating″ behandeld (zink-nikkel-chroom): 4 keer corrosiebestendiger.
  • Grip ergonomisch geoptimaliseerd: 10% meer koppel.
  • Laser-markering: voor hogere slijtvastheid.
  • Profielen CNC gefreesd: beter passend op de schroef met betere koppeloverdracht en minder slijtage.

Kenmerk:

  • A[mm]: 3,5
  • D[mm]: 25
  • D1 X L1[mm]: 3,5 x 75
  • E[mm]: 0,6
  • L[mm]: 178
  • L2[mm]: 103
  • [G]: 41

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen