LUKAS doorslijpschijf T42 voor staal 125x2,5 mm gebogen / voor haakse slijpers / A30U-BF

Artikelnummer: AT001695V9802
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AT001695V9802
EAN/GTIN 4018177048721
Nummer fabrikant AT001695V9802
L-nummer L50260 70

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Gereedschap met hoge zijdelingse stabiliteit voor uw veiligheid bij gebruik uit de vrije hand • Goede prijs / prestatieverhouding dankzij aluminiumoxide • Bijzonder stabiel gereedschap dankzij de gebogen vorm • Minder trillingen en rechtere sneden dankzij de gebogen vorm • Kan worden gebruikt universeel op in de handel verkrijgbare haakse slijpers dankzij de 22,23 mm boring • Geteste kwaliteit: hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Het in deze doorslijpschijf gebruikte korund overtuigt door zijn lange levensduur op constructiestaal en stelt u in staat kosteneffectief te werken. • Dankzij de hoge stabiliteit van de zijdelingse belasting van dit gereedschap is het gebruik op draagbare haakse slijpers of andere aandrijfmachines geen probleem en bijzonder veilig.

Kenmerk:

Gereedschapsvorm: gekrukt
Gebruik uit de vrije hand: ja
Hardheid: U
Korrelgrootte: 30
n max.: 12200 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Slijpmiddel: aluminiumoxide
Veiligheidsnorm: EN 12413
V max. : 80 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
Afmetingen gereedschapshouder: 22,23 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 2.5 mm
Diameter gereedschap: 125 mm

Voordeel:

Het korund dat in deze doorslijpschijf wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal en stelt u in staat kostenefficiënt te werken.
Dankzij de hoge zijdelingse belastbaarheid van dit gereedschap is het gebruik op handhoekslijpmachines of andere elektrische gereedschappen geen probleem en bovenal veilig.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Gietijzer: geschikt

Materiaal:

Staal

T.b.v.:

Snijden: goed geschikt
Boren: -
Borstelen: -
Ontbramen: -
Fijnmalen: -
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Gereedschap met hoge zijdelingse belastingsstabiliteit voor uw veiligheid bij gebruik uit de vrije hand
Goede prijs/prestatieverhouding dankzij aluminiumoxide
Bijzonder stabiel gereedschap dankzij de gebogen vorm
Minder trillingen en rechtere sneden dankzij de gebogen vorm
Universeel inzetbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpmachines dankzij de boring van 22,23 mm
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.