Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Gereedschap met hoge zijdelingse stabiliteit voor uw veiligheid bij gebruik in de hand • Goede prijs / prestatieverhouding dankzij aluminiumoxide • Geen verspilling van slijpmateriaal dankzij de rechte vorm: slijpen tot in het midden van het gereedschap • Dankzij een 22,23 mm boring, universeel toepasbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpers • Geteste kwaliteit: hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Het in deze doorslijpschijf gebruikte korund overtuigt door zijn lange levensduur op constructiestaal en stelt u in staat kostenbesparend te werken. effectief • Dankzij de hoge stabiliteit van de zijdelingse belasting van dit gereedschap, is het gebruik op handgeleide haakse slijpers of andere aandrijfmachines geen probleem en vooral veilig.
Kenmerk:
Vorm gereedschap: recht
Gebruik uit de vrije hand: ja
Hardheid: T
Korrelgrootte: 46
n max.: 6600 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Slijpmiddel: aluminiumoxide
Veiligheidsnorm: EN 12413
V max. : 80 m/s
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: Boring
Afmetingen gereedschapshouder: 22,23 mm
Breedte/lengte/hoogte gereedschap: 1,9 mm
Diameter gereedschap: 230 mm
Voordeel:
Het korund dat in deze doorslijpschijf wordt gebruikt, overtuigt door een goede standtijd op zacht staal en stelt u in staat kostenefficiënt te werken.
Dankzij de hoge zijdelingse belastbaarheid van dit gereedschap is het gebruik op handhoekslijpmachines of andere elektrische gereedschappen geen probleem en bovenal veilig.
Toepassing:
Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Gietijzer: geschikt
Aluminium-, magnesium- en koperlegeringen: geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Materiaal:
Roestvrij staal
Staal
Titanium
T.b.v.:
Snijden: goed geschikt
Boren: -
Borstelen: -
Ontbramen: -
Fijnmalen: -
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -
Tip:
Gereedschap met hoge zijdelingse belastingsstabiliteit voor uw veiligheid bij gebruik uit de vrije hand
Goede prijs/prestatieverhouding dankzij aluminiumoxide
Geen verspilling van slijpmateriaal dankzij de rechte vorm: slijpen tot in het midden van het gereedschap
Universeel inzetbaar op in de handel verkrijgbare haakse slijpmachines dankzij de boring van 22,23 mm
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests