Anti-statisch ESD Fleece Navy XXL R

Artikelnummer: AS26NARXXL
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
Artikelnummer AS26NARXXL
EAN/GTIN 5036108409433
Nummer fabrikant AS26NARXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit beschermende comfortabele fleece is ideaal voor omgevingen waar elektrostatische weerstand vereist is. De fleece is de perfecte tussenlaag voor binnen werkzaamheden. Door het doek geweven koolstofvezel zorgt voor een uitstekende antistatische bescherming. Verkrijgbaar in 3 kleuren.

Kenmerk:

  • Geschikt voor gebruik in ESD omgevingen
  • Getest naar EN 61340-5-1
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • Middel gewicht polar fleece met anti-pill finish voor extra warmte en comfort
  • Zakken met rits
  • UKCA gemarkeerd
  • CE gecertificeerd

Norm:

  • EN 61340-5-1

Materiaal:

Shell-stof: 98% polyester, 2% koolstofvezel Anti-Pilling fleece
Shell samenstelling: 98% polyester, 2% koolstofvezel Anti-Pilling fleece
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 30°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen