Omschrijving:
De Vloeistofdichte Pro Snijbestendige Handschoen geeft maximale bescherming tegen vloeistoffen en een hoog niveau snijweerstand. Het latex is volledig gecoat voordat er een tweede laag latexschuim wordt aangebracht, dit zorgt voor maximale grip. Het snijweerstandsniveau is D/ANSI A4.
Kenmerk:
- Niveau D snijbestendigheid
- Naadloze 13 gauge voering
- Liquid Pro zorgt voor maximale bescherming tegen vloeistoffen
- Dual latex coating
- Voorkomt het doorlaten van vuil, olie en water
- Zeer geschikt voor werkzaamheden die hoge vingergevoeligheid vragen
- Dubbel gedipt om vloeistoffen maximaal af te voeren
- ANSI Snijniveau A4
- CE gecertificeerd
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43D)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Materiaal:
Materiaal: HPPE; Elastiek; Glasvezel; Polyester; Elastane; Glasvezel;