FD Chemicaliën B Latex Lichte Handschoen (Pk12) Blue S U

Artikelnummer: AP76BLUS
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handschoenmaat 7

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AP76BLUS
EAN/GTIN 5036146018420
Nummer fabrikant AP76BLUS

Omschrijving

Omschrijving:

Deze handschoenen zijn de perfecte keuze voor voedselverwerkingstoepassingen die veiligheid, hygiëne en comfort vereisen. Gemaakt van voor levensmiddelen geschikt latex en gevoerd met katoenvlok, zijn ze uitstekend bestand tegen een breed scala aan chemicaliën en oplosmiddelen. De handschoenstijl reikt tot aan de onderarm en zorgt voor volledige bedekking en bescherming. Verkocht per pak van 12 paar

Kenmerk:

  • Goedgekeurd voor veilig omgaan met voedsel
  • De blauwe kleur voldoet aan de wetgeving inzake voedselveiligheid
  • Deze handschoenen zijn geschikt voor de voedselverwerkende industrie. Ze zijn bestand tegen vet, dierlijke vetten en oliën.
  • 0,28 mm dikte
  • Handschoen lengte 30cm
  • Verkocht in verpakkingen van 12 paar
  • Chemisch resistente handschoen
  • Katoenen flockvoering voor extra comfort en transpiratieabsorptie
  • Gemaakt van echt natuurlijk rubber
  • Nieuw model
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2010X)
  • EN ISO 374-1 (KLMP)
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 13130-1:2004

Materiaal:

Materiaal: Latex; Katoen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen