FD Grip 15 Nitril Handschoen Blue L R

Artikelnummer: AP71B4RL
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
Artikelnummer AP71B4RL
EAN/GTIN 5036108407910
Nummer fabrikant AP71B4RL

Omschrijving

Omschrijving:

Onze food grade handschoen met nitril palm op 15 gauge nylon voering biedt uitzonderlijke bescherming tegen voedselverontreiniging en superieure duurzaamheid. De extra sterke film maakt ze ideaal voor zware klussen, terwijl de nitril handpalm dip zorgt voor een superieure grip en een uitstekende slijtvastheid. De 15 gauge nylon voering biedt een comfortabele, ademende pasvorm, vermindert vermoeidheid van de handen en maximaliseert de productiviteit.

Kenmerk:

  • Goedgekeurd voor veilig omgaan met voedsel
  • Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
  • De blauwe kleur voldoet aan de wetgeving inzake voedselveiligheid
  • Deze handschoenen zijn geschikt voor de voedselverwerkende industrie. Ze zijn bestand tegen vet, dierlijke vetten en oliën.
  • Lange linten constructie voor minimale kruisbesmetting
  • Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Nieuw model

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • EN 13130-1:2004

Materiaal:

Materiaal: Nylon; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen