Dermiflex Aqua Handschoen Grey/Black XXL R

Artikelnummer: AP62G8RXXL
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
Kleur Garu/Schwarz
Handschoenmaat 11

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AP62G8RXXL
EAN/GTIN 5036108278176
Nummer fabrikant AP62G8RXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Dankzij het gebruik van een innovatieve technologie voert deze handschoen water en zware oliën af. Vloeistoffen op de handschoen rollen er vanaf zonder de onderliggende voering te raken. Zeer licht gewicht nitril gedipte palm, met een elastane voering voor verbeterde comfort en grip.

Kenmerk:

  • Waterafvoerende nano coating van toepassing op lichte spatten
  • Flexibele korrelige nitriel coating zorgt voor uitstekende grip onder zowel natte- als droge omstandigheden.
  • Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Ademende naadloze voering
  • CE gecertificeerd
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • ANSI Schuurweerstand Niveau 3

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiaal:

Materiaal: Nylon; Elastiek; Elastane;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen