Omschrijving:
Het innovatieve TPR-ontwerp, gecombineerd met een snijvaste voering van niveau D, zorgt voor een impacthandschoen met uitzonderlijke beweeglijkheid, comfort en bescherming. Het innovatieve TPR-ontwerp, gecombineerd met een snijvaste voering van niveau D, zorgt voor een impacthandschoen met uitzonderlijke beweeglijkheid, comfort en bescherming. De volledig gedompelde nitrilcoating biedt een stevige greep en een uitzonderlijke barrière tegen vloeistoffen. Een versterkt duimkruis zorgt voor extra duurzaamheid. Werkt met de meeste apparaten met touchscreen.
Kenmerk:
- Maximale stootbescherming dankzij TPR pod technologie
- Niveau D snijbestendigheid
- Gauge 18 gebreid voor extra vingergevoeligheid
- Volledig waterdicht
- Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
- Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
- Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
- Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
- Ademende naadloze voering
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
- CE gecertificeerd
- Nieuw model
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43DP)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Materiaal:
Materiaal: HPPE; Glasvezel; TPR; Staal vezel; Nylon; ElastiekGlasvezel;