Grip 15 Nitril Handschoen Orange/Black XL R

Artikelnummer: AP36O8RXL
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
Artikelnummer AP36O8RXL
EAN/GTIN 5036108406586
Nummer fabrikant AP36O8RXL

Omschrijving

Omschrijving:

Onze volledig gedompelde nitril handschoen biedt volledige bescherming en optimale prestaties in veeleisende omgevingen met oliën en vetten. Met zijn superieure grip en weerstand is het de ideale keuze om zware taken met gemak uit te voeren.

Kenmerk:

  • Dubbel gedipt om vloeistoffen maximaal af te voeren
  • Chemisch resistente handschoen
  • Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
  • Geschikt voor elke werkomstandigheid waar een olie- en vet bestendigheid prioriteit is.
  • Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
  • 15 gauge voering
  • 1.45mm dikte
  • 285mm lengte
  • Nieuw model
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Materiaal:

Materiaal: Nylon; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen