LR15 Nitril Schuim Touchscreen Handschoen PK12 Black XL R

Artikelnummer: AP34K8RXL
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
Kleur Schwarz
Handschoenmaat 10

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer AP34K8RXL
EAN/GTIN 5036146017256
Nummer fabrikant AP34K8RXL

Omschrijving

Omschrijving:

Een zeer vingergevoelige handschoen met een 15 gauge snijklasse B naadloze voering. Geschikt voor langdurig gebruik en voorkomt handvermoeidheid Voorzien van een versterkt duimkruis voor verbeterde duurzaamheid. Werkt op de meeste apparaten met touchscreen. Voorzien van een versterkt duimkruis voor verbeterde duurzaamheid.

Kenmerk:

  • Niveau B snijbestendigheid
  • Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
  • Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
  • Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
  • Verkocht in verpakkingen van 12 paar
  • Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
  • Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid
  • CE gecertificeerd
  • Nieuw model

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X31B)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Glasvezel; Elastiek; Elastane; Glasvezel;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen