LR15 PU Touchscreen Handschoen PK12 Black XL R

Artikelnummer: AP33K8RXL
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
Artikelnummer AP33K8RXL
EAN/GTIN 5036146017195
Nummer fabrikant AP33K8RXL

Omschrijving

Omschrijving:

Comfortabele 15 gauge snijklasse B-voering biedt uitstekende behendigheid en voelt aan als een tweede huid. De PU-palmcoating biedt veilige grip in droge omstandigheden. Een versterkt duimkruis voor extra duurzaamheid. Werkt op de meeste apparaten met touchscreen.

Kenmerk:

  • Niveau B snijbestendigheid
  • Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
  • Gladde PU coating
  • Versterkt tussen duim en wijsvinger voor extra bescherming en duurzaamheid
  • Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
  • Presteert goed bij droog omstandigheden
  • Gauge 15 gebreid voor extra vingergevoeligheid
  • CE gecertificeerd
  • Nieuw model

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X31B)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Glasvezel; Elastiek; Elastane; Glasvezel;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen