Dermi Pro Handschoen Orange/Black XL R

Artikelnummer: AP30O8RXL
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
Artikelnummer AP30O8RXL
EAN/GTIN 5036108277858
Nummer fabrikant AP30O8RXL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze volledig gedompelde nitril gecoate handschoen met schuim nitril coating op de handpalm zorgt voor comfort en drukgevoeligheid. Een elastische gebreide manchet houdt het stevig op de arm voor een betere pasvorm. De nitril coating biedt uitstekende vloeistofbarrière terwijl de superieure schuim dip zorgt voor een uitstekende grip, zelfs in olieachtige omgevingen.

Kenmerk:

  • Volledig gecoat voor maximale bescherming tegen vloeistoffen
  • Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
  • Uitstekende schuur- en scheurweerstand
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • CE gecertificeerd
  • Ergnomische ontwerp om vermoeidheid van handen te verminderen
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiaal:

Materiaal: Polyester; Elastiek;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen